カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1653701jp」の検索結果

SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル
bolle(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。 ゆがみの少ないワイドビューです。 フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。 眼鏡を着用したままの装着が可能です。 付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。用途飛来物等からの眼の保護に形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4870質量(g)95規格JIS T8147規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ
bolle¥2,998税込¥3,2981個当日出荷透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です。また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。用途飛来物などからの眼の保護にその他顔あたりソフトトラスコ品番351-2067材質レンズ:ポリカーボネート形状2眼型(※交換不可)幅(mm)159高さ(mm)59レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応通気孔○