カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- メカニカル部品(8)
- 作業工具(5)
- 介護用品(4)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(1)
- BLACK&DECKER(2)
- HT ITALIA(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Optibelt(1)
- RS PRO(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アサダ(1)
- エスコ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- スーパーツール(3)
- バンドー化学(1)
- パール金属(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 日研工作所(1)
- 松本ナース(4)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「165l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:419mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0540アズワン品番65-7888-67
ユーロコンテナ RS PRO 1.27L, 75mm x 165mm x 100mm PP 白
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(20個)7日以内出荷RS PRO 6仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 75mm奥行 = 165mm深さ = 100mm容量 = 1.27L色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = あり
18Vリチウム インパクトドライバー
BLACK&DECKER¥16,980税込¥18,6781台当日出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックストラスコ品番493-4369質量(kg)約1.4(充電池含む)スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本充電時間(分)約80回転数(min-1[回/分])0~3000
ソケットレンチセット(3/8")
スーパーツール¥15,980税込¥17,5781セット(25点組)当日出荷トラスコ品番409-3321セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(18駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(18駒)/13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)、NEB3250/9.5sq.(L=250)質量(kg)2.7差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数25質量(1セット)(kg)2.7ケース寸法(mm)305×123×42
ツールセット 700SD
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥65,980税込¥72,5781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4差込角(mm)12.7セット商品数53ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
デジタルバキュームゲージ
アサダ¥79,980税込¥87,9781台欠品中センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付質量(kg)0.34(電池含む)使用温度範囲(℃)0~49電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30センサー熱伝導率センサー測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
ソケットレンチセット(3/8")
スーパーツール¥8,998税込¥9,8981セット(15点組)当日出荷トラスコ品番409-3305セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(10駒)/7、8、10、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(10駒)/13、14、17、19、21、22【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)質量(kg)2差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数15質量(1セット)(kg)2.0ケース寸法(mm)305×123×42
【レンタル】多機能PVテスター
HT ITALIA¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から4日以内出荷国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
ツールセット TSB330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(65点組)当日出荷インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1差込角(mm)9.5セット商品数65ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ラビング ステンレス製湯せんに最適手付きボール2個組(16.5・19cm)
パール金属¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷サイズ(cm)16.5、19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(16.5cm)220×165×65、(19cm)245×190×75
前開き肌着(婦人用) 半袖マジック M-2Fシリーズ
松本ナース¥2,198税込¥2,4181枚翌々日出荷肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。厚手のスムース生地で丈夫であったかです。仕様●仕様:半袖マジック●サイズ:L●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:155~165●胸囲:75~85アズワン品番7-8619-03
ソケットレンチセット(3/8")
スーパーツール¥10,980税込¥12,0781セット(19点組)当日出荷トラスコ品番409-3313セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(13駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(13駒)/13、14、17、19、21、22【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)質量(kg)2.4差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数19質量(1セット)(kg)2.4ケース寸法(mm)305×123×42
温度計
A-Gas Japan¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセットセット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
18-8角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
SUGICO(スギコ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷カールが無く洗浄効果がアップします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:165×116×H75mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:1L●内寸:156×107mm●コード番号:SA0858アズワン品番67-2400-20
前開き肌着(婦人用) 半袖ホック M-1Fシリーズ
松本ナース¥2,198税込¥2,4181枚7日以内出荷。肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。厚手のスムース生地で丈夫であったかです。
前開き肌着(婦人用) 七分袖マジック M-4Fシリーズ
松本ナース¥2,298税込¥2,5281枚7日以内出荷肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。厚手のスムース生地で丈夫であったかです。仕様●仕様:七分袖マジック●サイズ:L●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:155~165●胸囲:75~85アズワン品番7-8627-03
前開き肌着(婦人用) 七分袖ホック M-3Fシリーズ
松本ナース¥2,298税込¥2,5281枚7日以内出荷。肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。厚手のスムース生地で丈夫であったかです。
18Vリチウムインパクトドライバー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年充電時間(分)40回転数(min-1[回/分])0~3000
ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様
ワンド(マイセット)¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から15日以内出荷高さが75cmだから座ったままで調理できる 高齢者に配慮した流し台です。高さ(mm)750奥行(mm)600