カテゴリ

  • 切削工具(549)
  • 厨房用品(308)
  • 農具(270)
  • 研磨材(237)
  • 作業工具(162)
  • 電動工具(57)
  • 事務用品(21)
  • 農業機械(15)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 医療(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 理美容(7)
  • 家電(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「165mm 刃」の検索結果

1,705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3適合材木材・アルミ・鉄鋼材など材質(チップ)超硬穴径(mm)20スリット販売区分業務用
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(349件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11(28件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。内径(Φmm)20加工フッ素樹脂コーティング刃厚(mm)1.5適合材木工
  • 充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11

    充電丸鋸用チップソー(くろプラス)

    SK11(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
    用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD

    オールマイティ ZERO(マルノコ用)

    Y'sGOD(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
    タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(41件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • 漢道 木工用チップソー アイウッド

    漢道 木工用チップソー

    アイウッド(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
    用途一般木工用仕様両側面研磨刃穴径(Φmm)20適合材木工
  • ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD

    ハイブリッドX(マルノコ用)

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
  • チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウ

    チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
    用途一般木工・集成材用付属品19mmワッシャー仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材販売区分業務用
  • 木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD

    木工用チップソー どんなもんじゃい

    Y'sGOD(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
    用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
  • チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    チップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)適合材鉄・ステンレス販売区分業務用
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
  • くろプラス(スライド用) SK11

    くろプラス(スライド用)

    SK11(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
  • 木工用チップソー TRUSCO

    木工用チップソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    2回研磨のため、切断面が美しいです。
    材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工
  • 充電式マルノコ マキタ

    充電式マルノコ

    マキタ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
    用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • ピラニア鋸 替刃 165mm ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃 165mm

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PS-6用替刃です
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • 165mm 多用途鋸 替刃(EA599KT-31用) エスコ

    165mm 多用途鋸 替刃(EA599KT-31用)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KT-32
  • 全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉

    全鋼腰鉈 両刃 165mm

    千吉(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。
    用途枝打ち、薪割り用仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃長(mm)165刃の種別両刃
  • つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー 全長165mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • 165mm/24T  糸鋸刃(10本) エスコ

    165mm/24T 糸鋸刃(10本)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA522VD-2
  • 165mm/14T  糸鋸刃(10本) エスコ

    165mm/14T 糸鋸刃(10本)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA522VD-1
  • ワイヤロープカッター165mm AIOULE(ふじわら)

    ワイヤロープカッター165mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。
    全長(mm)167質量(g)180切断能力(mm)~4
  • 園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉

    園芸腰鉈 両刃 165mm

    千吉(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)360質量(g)540刃長(mm)165刃の種別両刃
  • 340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ エスコ

    340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BC-2
  • 165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ

    165mm充電式マルノコ 本体のみ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 光山作 両刃木鎌165mm 豊稔企販

    光山作 両刃木鎌165mm

    豊稔企販(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
    用途木刈用。トラスコ品番404-8857材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫全長(mm)360質量(g)330刃長(mm)165刃幅(mm)44
  • BC 鋼付 角型鎌 165mm 浅野木工所

    BC 鋼付 角型鎌 165mm

    浅野木工所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ 柔らかい草の草刈りに適した鎌です 薄い刃で、切れ味が良く草を刈り取りやすい仕様です
    用途背丈のある柔らかい草の草刈りに。材質頭/鉄質量(g)100頭部寸法(mm)165柄長さ(mm)315
  • 光山作 両刃中厚鎌165mm 豊稔企販

    光山作 両刃中厚鎌165mm

    豊稔企販
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
    用途かたい草刈り用。トラスコ品番404-8831材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ全長(mm)330質量(g)160刃長(mm)165刃幅(mm)32
  • 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20
  • 電工Fペンチ 165mm スリーピークス

    電工Fペンチ 165mm

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
    用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 165mm三徳包丁 エスコ

    165mm三徳包丁

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    野菜、肉、魚の身と多くに使用できます。
    材質刃:炭素鋼、柄:天然木全長(mm)310刃長(mm)165
  • 9.5x165mm ヘラ エスコ

    9.5x165mm ヘラ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:硬材質刃:スチール、柄:木全長(mm)165刃長(mm)80刃幅(mm)9.5ハンドル長さ(mm)85
  • 関孫六 銀寿 本鋼 菜切 165mm 貝印

    関孫六 銀寿 本鋼 菜切 165mm

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    【湿式平前刃付けで格別な切れ味】。非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。【高硬度刃材料で切れ味が長く続く】耐摩耗性に優れた高硬度鋼材を使用することで、格別な切れ味を長く体感していただけます。鋼材:ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた、強靭な刃身。ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現。食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。利き手:左利き右利き兼用です。研ぎ直し:角砥石で研ぎ直すことができます。
    材質刃体:ハガネ複合材(刃材:炭素鋼、合わせ材:軟鉄)(刃付け形状/両刃付け)口金:ナイロン柄:天然木サイズ(mm)300×60×22
  • 風刈165mm 豊稔企販

    風刈165mm

    豊稔企販
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。切れ味、長切れ共に優れています。刃欠けしにくいです。持ちやすいグリップに改良しました。
    用途草刈用。トラスコ品番404-8920材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ全長(mm)370質量(g)140刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)330
...