カテゴリ
- 作業工具(16)
- 機構部品(1)
絞り込み
「166025 rex」の検索結果

自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
チェーザ
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ質量(kg)0.37寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
パイプねじ切り機 ベビーリード型
REX(レッキス工業)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1