カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「169-c」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用) TECH

    ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)

    TECH(19件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
  • KYチェックボード(吊り下げヒモ付) つくし工房

    KYチェックボード(吊り下げヒモ付)

    つくし工房(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
    材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8取付方式吊り下げ
  • プラントリペア キズパッチ50CC ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC

    ABC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
    用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • ラベル タイヤ (C169) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (C169)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • DIAMOND 丸穴CBダイス15.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴CBダイス15.0

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • ハーネス フロント (C169) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (C169)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • レスト ヘッド (C169) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (C169)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ホール (C169) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (C169)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル CFC (B0) MAZDA(マツダ)

    ラベル CFC (B0)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (C169) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (C169)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル サーテイフイケーシヨン MAZDA(マツダ)

    ラベル サーテイフイケーシヨン

    MAZDA(マツダ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル コーション (S6) MAZDA(マツダ)

    ラベル コーション (S6)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (C169) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (C169)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(L) リヤーコンビ (G0) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L) リヤーコンビ (G0)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (C169) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (C169)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (C169) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (C169)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (C169) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (C169)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (C169) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (C169)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)フロントピラー (EG) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)フロントピラー (EG)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (L) サイド (B169) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (B169)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (R) サイド (B169) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (B169)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡

    ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電

    水鏡
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    【カメラ部】。音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応。解像度:2560×1440ピクセル。レンズ:3.3mm。ビデオ圧縮:H.264,H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3.2"CMOSSensor。赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)。白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)。フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fps。バックライト補正:対応。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)。PIRセンサー:距離8メートル、120度。寸法:180×66×80mm、重量:約330g。バッテリー容量:5200mAH。使用時間:充電サイクルあたり3か月。電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)。保護等級:IP66防水レベル。【ソーラーパネル部】。サイズ:116×169mm。電源コネクター:タイプC(3m)。動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)。防水防塵規格:IP66
    用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇。ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍。24時間待機、動体検知で録画開始。400万画素高画質。別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作。5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応。WIFI機能付、遠隔管理も可能。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。最大256GBmicroSDカード対応。暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。IP66防水レベル
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • 耐火キャップNX 因幡電工

    耐火キャップNX

    因幡電工(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
    用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
  • チップ DNMG 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコンタクト形状メス結線方法基板実装結合方式プッシュオンコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
  • SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • ギヤードトロリブロック 二葉製作所

    ギヤードトロリブロック

    二葉製作所
    90,980税込100,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1440GB●RAIDアダプタ:A:実装済●電波法備考:電波を発しないため●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●電気用品安全法(備考):電源コード●VCCI:対応●HDD容量(最大):1920GB●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●環境自己主張マーク:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22

    NEC
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メカロック MBタイプ アイセル

    メカロック MBタイプ

    アイセル
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    81税込89
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブラケットNO 1 C.D.チェンジ (C1) MAZDA(マツダ)

    ブラケットNO 1 C.D.チェンジ (C1)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットNO.2 C.D.チェンジ (C1) MAZDA(マツダ)

    ブラケットNO.2 C.D.チェンジ (C1)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(L)バンパー (C1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)バンパー (C1)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷