カテゴリ
- 作業工具(2)
- チェーザ/ダイヘッド(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「16b430」の検索結果

インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚みしっかり)
コクヨ(7件のレビュー)¥549税込¥6041袋(30枚)当日出荷速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プレゼンや会議などを効果的に演出します。 しっかりとした紙厚/裏うつりしにくくシワになりにくい、厚さ0.15mmの用紙です。厚さ(mm)0.15白色度(%)89程度紙質マット紙坪量(g/m2)118印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタ
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
波形ロールピン
TRUSCO¥749税込¥8241セット(40本)当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。 外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)
スライドユニット
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS16
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
Oリング 51.8X1.5
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷規格51.8X1.5部品名称Oリング 51.8X1.5図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW330H 工業用ポンプ部品_No.16、MBW270E-M ポンプ部品_No.15、MW430H 工業用ポンプ部品_No.16、MW270B 工業用ポンプ部品_No.15、MBW270E-K ポンプ部品_No.15、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW280H 工業用ポンプ部品_No.16、MW240 工業用ポンプ部品_No.15、MW230 部品_No.15、MW290 工業用ポンプ部品_No.16
オイルシールケース
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格P/N026625部品名称オイルシールケース図解NoMW280H 工業用ポンプ部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.16、MW270B 工業用ポンプ部品_No.16、MW330H 工業用ポンプ部品_No.17、MW290 工業用ポンプ部品_No.17、MBW270E-K ポンプ部品_No.16、MW430H 工業用ポンプ部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.16、MBW270E-M ポンプ部品_No.16、MW240 工業用ポンプ部品_No.16、MW230 部品_No.16
スライドユニット
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
スライドユニット
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下