カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16er125iso」の検索結果

外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌日出荷から4日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥26,980税込¥29,6781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)翌日出荷から8日以内出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881セット(5個)当日出荷から7日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ねじ切り インサート LT-ER/L-ISOCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。ISO。60°。ブレーカー付き。外径勝手右インサートサイズ16