カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16er150iso」の検索結果

ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881セット(5個)当日出荷から4日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)翌日出荷から8日以内出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴