カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16er15iso」の検索結果

旋削用 ねじ切り用インサート H15 16ER1.5ISO
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,798税込¥6,3781箱(2個)当日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。トラスコ品番483-9033寸法L(mm)16.5寸法RE(mm)0.22寸法PDX(mm)0.8
外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥26,980税込¥29,6781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り インサート LT-ER/L-ISOCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。ISO。60°。ブレーカー付き。外径勝手右インサートサイズ16
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴