カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16er20iso」の検索結果

外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥26,980税込¥29,6781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
旋削用 ねじ切り用インサート マイクログレイングレード
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)当日出荷鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。トラスコ品番484-5386寸法L(mm)16.5寸法RE(mm)0.29寸法PDX(mm)1.5
ねじ切り インサート LT-ER/L-ISOCB
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781セット(10個)8日以内出荷ねじ切り用インサート。ISO。60°。ブレーカー付き。外径勝手右インサートサイズ16