カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(5個)3日以内出荷種別内径ねじ用材質AH725ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら