カテゴリ

  • 切削工具(10)

「16ir150iso」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
6,298税込6,928
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカルねじ切りチップ IR/L-ISOイスカル
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
チップ 16IR 京セラチップ 16IR京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ 16IR 住友電工ハードメタルチップ 16IR住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質AC530U
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
チップ MMT16IR 三菱マテリアルチップ MMT16IR三菱マテリアル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT京セラ
7,498税込8,248
1セット(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
7,998税込8,798
1セット(5個)
8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
チップカテゴリ