カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「16mr70」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram +view 16MR70 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram +view 16MR70 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス LG gram +view 16MR70取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
  • 16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット) LG

    16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット)

    LG
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。
    付属品カバー、USBType-Cケーブル質量(kg)0.67(カバー装着時0.92)規格WQXGA消費電力(W)8サイズ(inch)16表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8※突起部含まず寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8コントラスト比1200:1最大解像度2560×1600表示色約1677色解像度2560×1600保証期間3年間応答速度30ms色(本体)シルバー出入力端子USB Type-C×2各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Mossアスペクト比16:9モニターサイズ16パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節非対応
  • 91016MR7003 ホンダ

    91016MR7003

    ホンダ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91016-MR7-003主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
  • NUT,RR AXLE  90316MR7000 ホンダ

    NUT,RR AXLE 90316MR7000

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,6X10  90116MR7000 ホンダ

    BOLT,FLANGE,6X10 90116MR7000

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SOCKET,10X35  90116MR7003 ホンダ

    BOLT,SOCKET,10X35 90116MR7003

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • SHROUD COMP.,R.(T ホンダ

    SHROUD COMP.,R.(T

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • GUIDE,CLUTCH OUTE ホンダ

    GUIDE,CLUTCH OUTE

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • プラスチック識別マーク (材質名:その他)外径16mm 浦谷商事

    プラスチック識別マーク (材質名:その他)外径16mm

    浦谷商事
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)20.8文字種別プラスチック識別マーク
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
"16mr70" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷