カテゴリ

  • 制御機器(649)
  • 空調・照明・電設資材(134)
  • 測定用品(109)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • バイク部品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • カー用品(48)
  • 物流用品(46)
  • 電気材料(23)
  • 農業機械(23)
  • 機構部品(21)
  • 安全用品(20)
  • 電動工具(17)
  • 家電(14)
  • 防災用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 防犯用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業服(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「16v 100」の検索結果

関連キーワード
1,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = UB許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UB Series 125℃. Surface mount high-temperature type suitable for use up to 125℃ Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.5mm高さ = 10.5mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LS寿命 = 5000hLSシリーズ、ソリッド電解ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA等価直列抵抗 = 360mΩMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    679税込747
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = WH寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    66税込73
    1個
    欠品中
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)5×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • アルミ個体コンデンサ(16V/100μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/100μF/105℃品)

    Asian Brand
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/6定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命105℃で2000時間許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L6mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100KHzリップル電流(A)2.3@100KHz静電容量(μF)100
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 100μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 100μF

    AVX
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード 16V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 16V

    nexperia
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS極性あり = 極性汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16V型浴室テレビ ツインバード

    16V型浴室テレビ

    ツインバード
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK年間消費電力量(kWh/年)40無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠音声出力実用:1.0W+1.0W使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch)チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF

    ニチコン
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16V型浴室テレビ ツインバード

    16V型浴室テレビ

    ツインバード
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)40音声出力実用:1.0W+1.0Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 100μF ±20%

    TDK
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 振動ドリル DV16V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 振動ドリル DV16V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」。10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。LEDライトも付き暗い所でも作業できます。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。木材・樹脂の穴あけ作業に。セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他寸法(mm)ビット差込口:6.35六角軸質量(kg)(約)本体0.8、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18打撃数(min-1[回/分])約0~3500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200(無断変速)使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大トルク約100N・m
  • ロボットケーブル 単純線 潤工社

    ロボットケーブル 単純線

    潤工社
    63,980税込70,378
    1巻(100m)
    当日出荷から56日以内出荷
    高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
    用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10000μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    RS PRO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    25,980税込28,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 1μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 1μF

    AVX
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L11mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10000μF

    ニチコン
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ個体コンデンサ(16V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)19@100kHzリップル電流(A)2.69@100kHz静電容量(μF)220
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF

    ニチコン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)12@100kHzリップル電流(A)2.9@100kHz静電容量(μF)270
  • アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)20@100kHzリップル電流(A)3.1@100kHz静電容量(μF)330
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF

    AVX
    6,798税込7,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
...