カテゴリ
- 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「16v 1200μf」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF
ニチコン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,16V dc, EEUFM1C122L
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc許容差±20%静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,16V dc, EEUFK1C122
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221袋(5個)翌々日出荷仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命4000h静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,16V dc, EEUFM1C122L
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc許容差±20%静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF
ニチコン(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
コンデンサ 1200μF 6.3V dc 1袋 5個入
ニチコン¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。仕様●静電容量:1200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HEアズワン品番65-7163-22
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
EKMG100ELL102MJC5S
日本ケミコン¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF
ニチコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ許容差(マイナス) = -20%ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,35V dc, EEUFM1V122L
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)35dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1200μF 16V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:12.6x10.3mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7046-12
コンデンサ 1200μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
コンデンサ 1200μF 35V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,6.3V dc, EEUFM0J122
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)6.3dcシリーズFM-A寿命4000h静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,6.3V dc, EEUFM0J122
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)6.3dcシリーズFM-A寿命4000h静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3
VISHAY¥91,980税込¥101,1781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,470μF,16V dc,16SVPE470M
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6電圧(V)16dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.6
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥37,980税込¥41,7781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-61
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.5%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケースRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入
京セラ¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-66
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥62,980税込¥69,2781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-47
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥55,980税込¥61,5781セット(2000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1206シリーズ。村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-57
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥29,980税込¥32,9781セット(10000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7120-53
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入
京セラ¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.78mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.78mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-08
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥13,980~税込¥15,378~1セット(3000個)7日以内出荷村田GRM 0805 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃