カテゴリ

  • 制御機器(22)

「16v 1500μf」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF

    日本ケミコン
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 15000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 15000μF

    ニチコン
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • RS PRO 電解コンデンサ 1500μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1500μF

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 1500μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 1500μF

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 1500μF

    ニチコン
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF

    ニチコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1500μF

    ニチコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100V dc 1500μF

    ニチコン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    ニチコン
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF

    ニチコン
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 16V dc 15000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 16V dc 15000μF

    ニチコン
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors LS Series 85℃. Snap-In terminal type with 10mm mounting pitch Endurance with rated ripple current 3000 hours guaranteed PET sleeve (non PVC) Lead-free terminal platingRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF

    ニチコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CSリード径 = 0.8mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 25V dc 15000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 25V dc 15000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応