カテゴリ
- 物流用品(61)
- 制御機器(25)
- パソコン/周辺機器(11)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AGI(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(6)
- ELPA(1)
- JVC(1)
- KITO(キトー)(60)
- M5Stack(3)
- MURATA(村田製作所)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ULVAC(アルバック)(2)
- オリタニ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ツカサ電工(1)
- ニチコン(7)
- ノーブランド(1)
- 日本ケミコン(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 東信工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「16v 560」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 560μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZリード径 = 0.6mmLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥869,800税込¥956,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB(16GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 560μF
ニチコン¥4,198税込¥4,6181袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリップル電流 = 1.9AGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応