カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「16x30x7」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    16x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
  • OIL SEAL,16X30X7 ホンダ

    OIL SEAL,16X30X7

    ホンダ
    ¥379税込¥417
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(39件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • 16x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    16x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120
  • コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コーティングコバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥1,690税込¥1,859
    1本
    翌々日出荷
    ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用

    SCC JAPAN
    ¥33,980税込¥37,378
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
  • 外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能 StarTech.com

    外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能

    StarTech.com
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能幅(mm)92質量(g)48ポート数2長さ(cm)12.1湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)2動作温度(℃)0~50
  • 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER(10件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRO

    RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥9,770税込¥10,747
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)65適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
  • 16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥8,450税込¥9,295
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
  • 16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥9,910税込¥10,901
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
  • 16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ

    16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
  • 防水コンデジ aiwa cam DCW aiwa(アイワ)

    防水コンデジ aiwa cam DCW

    aiwa(アイワ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
    仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68本体質量(g)170g有効画素数1300万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080)撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
  • 9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1 Wera

    9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1

    Wera
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    翌日出荷
    インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
    用途工事現場用・メンテナンスに仕様差込数:9トラスコ品番657-6918セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm材質特殊工具鋼全長(mm)340差込角(mm)9.5グリーンマーク認定
  • ボックススパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成セット品
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • 8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera

    8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)

    Wera
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌日出荷
    Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
    用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30CSR SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30CSR

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30CSP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30CSP

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30CS SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30CS

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30CS SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30CS

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30C SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30C

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30CS SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30CS

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • BMW専用 カーボン調 スマートキーケース X1/X5/X6 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス)

    BMW専用 カーボン調 スマートキーケース X1/X5/X6 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
    セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種2シリーズ(F45、F46)、X1(F48、49)、X5(F15、F85)、X6(F16、F86)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)
  • BMW専用 カーボン調 スマートキーケース 7シリーズ/8シリーズ 4ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス)

    BMW専用 カーボン調 スマートキーケース 7シリーズ/8シリーズ 4ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
    セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種3シリーズ(G20)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)、8シリーズ(G14、G15、G16)、X3(G01)、X5(G05)、X7(G07)、Z4(G29)
  • モナーク5/7 オイヒモ(SBG) Nikon(ニコン)

    モナーク5/7 オイヒモ(SBG)

    Nikon(ニコン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用のネックストラップです。
    対応製品MONARCH 7 8x30、MONARCH 7 10x30、MONARCH 5 8x56、MONARCH 5 16x56、MONARCH 5 20x56、MONARCH 5 8x42、MONARCH 5 10x42、MONARCH 5 12x42
  • レンチ(16X19) BIGM(丸山製作所)

    レンチ(16X19)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格OPTION図解NoMLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 レンチ(16X19)_No.7、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7、AS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.7、BP2540H エンジン ラベル、ツール部品 レンチ(16X19)_No.6、GKP2540H ラベル部品 レンチ(16X19)_No.6、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.7、MLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 レンチ(16X19)_No.7、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 レンチ(16X19)_No.7、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7
  • シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、六角ナット1種(5/16)●質量:16.3kgアズワン品番65-6134-92
  • シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ コノエ

    シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ

    コノエ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kgアズワン品番65-6134-94
  • ストラップ アクション7/EX Nikon(ニコン)

    ストラップ アクション7/EX

    Nikon(ニコン)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡用のストラップです。
    対応製品MONARCH III 8x42D CF/10x42D CF、MONARCH 8x42D CF/10x42D CF、MONARCH 8x36D CF/10x36D CF、PROSTAFF 7S 8x30、PROSTAFF 7S 10x30、ACULON A211 8x42、ACULON A211 10x50、ACULON A211 16x50、ACULON A211 8-18x42、ACULON A211 10-22x50、アクションEX 7x35 CF、アクションEX 8x40 CF、アクションEX 7x50 CF、アクションEX 10x50 CF、アクションEX 12x50 CF、アクションVII 8x40 CF/10x50 CF/16x50 CF、アクションVIIズーム 7-15x35 CF/10-22x50 CF
  • シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、六角ナット1種(5/16)●質量:18kgアズワン品番65-6135-02