カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「17-09sn」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテナーB#17FC(MM) サンコー(三甲)サンテナーB#17FC(MM)サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質PPコンテナ種類メッシュ
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズタカチ電機工業
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズタカチ電機工業
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズタカチ電機工業
7,398税込8,138
1台
6日以内出荷
フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業プロテクター付アルミケース AWPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~105
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
規格トリガヨウコウ-テイマーク部品名称ラベル図解NoBC203L 本体部品_No.9、KC23RXL 本体部品_No.29、BC263STD 本体部品 ラベル_No.31、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.17、BC233MN 本体部品_No.25、MC2601RS(JP) 本体部品_No.18、BC234SL本体部品ラベル_No.9、BC203G 本体部品_No.27、KC23NXG 本体部品_No.9、BC204G 本体部品_No.9、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.31、BCT234 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.34、MBS369 本体 外管、ギヤケース部品_No.19、BC263STD 付属品部品 ラベル_No.31、BCS264SN 本体部品_No.17、BC233SG 本体部品_No.9、JC233DXL 本体部品_No.15、BC263SG 本体部品 ラベル_No.9、BC303RS 本体部品 ラベル_No.24、JCS261DX 本体部品_No.19、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.17など