カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,351)
  • バイク純正部品(6,797)
  • 自動車純正部品(6,060)
  • トラック純正部品(3,193)
  • 切削工具(2,698)
  • 農業機械(2,365)
  • 制御機器(1,993)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,702)
  • メカニカル部品(1,670)
  • ねじ・ボルト・釘(1,291)
  • 機構部品(1,061)
  • 作業工具(805)
  • 配管・水廻り設備部材(707)
  • 建築金物(665)
  • FA担当者のオススメ新商品(656)
  • 科学研究・開発用品(533)
  • 測定用品(508)
  • オフィス家具(407)
  • 空調・照明・電設資材(401)
  • バイク部品(366)
  • 店舗什器・備品(355)
  • 電気材料(352)
  • 物流用品(319)
  • パソコン/周辺機器(300)
  • 船舶用品・漁業資材(298)
  • 厨房用品(291)
  • 作業服(259)
  • 医療(230)
  • 事務用品(193)
  • 卓上消耗品(189)
  • 自動車補修部品(168)
  • 保管用品(165)
  • 電動工具(137)
  • 手袋(135)
  • 研磨材(126)
  • 空圧工具(124)
  • 建材・エクステリア(120)
  • 介護用品(116)
  • 学童・教育用品(116)
  • 家電(109)
  • 自転車部品(93)
  • 日用品(91)
  • 塗装・養生・内装用品(87)
  • タイヤ・足回り(81)
  • カー用品(81)
  • 救急・衛生(76)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 清掃用品(70)
  • 縫製用品(68)
  • 安全標識(64)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 梱包用品(62)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 整備工具・収納(43)
  • 防災用品(41)
  • マスク(40)
  • 住設機器(39)
  • 塗料(36)
  • 溶接用品(36)
  • ヘルスケア(33)
  • テープ(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 鈑金・塗装(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 防犯用品(29)
  • バッテリー・電装(26)
  • 安全保護具(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 安全用品(25)
  • 測定関連サービス(23)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 食品・飲料(17)
  • エンジン工具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 完成車(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 農具(13)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 理美容(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)

「17.5」の検索結果

47,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):J ジャストコーポレーション

    のぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):J

    ジャストコーポレーション(26件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
    材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
  • のぼり用ステンレスポール回転頭(内径17.5mmΦ) ジャストコーポレーション

    のぼり用ステンレスポール回転頭(内径17.5mmΦ)

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。 ステンレスポール専用。
    材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
  • 涼味処 竹すのこ(角)17.5×17.5cm パール金属

    涼味処 竹すのこ(角)17.5×17.5cm

    パール金属
    199税込219
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)175×175食器の種類和食器
  • ホールプラグ(Φ17.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ17.5穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
  • マルW(17.5+0.3) 大阪魂

    マルW(17.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)26呼び径17.5寸法l(mm)32
  • SUS カクW(17.5+0.5) 大阪魂

    SUS カクW(17.5+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS種類内径(Φmm)17.5外径(Φmm)45厚さt(mm)5
  • ドブ マルW(17.5+0.3) 大阪魂

    ドブ マルW(17.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)26呼び径17.5寸法l(mm)32
  • (09263)ベアリング(17.5X22X15.8) スズキ

    (09263)ベアリング(17.5X22X15.8)

    スズキ
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • リング(0) 17.5X1.5 92055-022 Kawasaki

    リング(0) 17.5X1.5 92055-022

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-022代表車種BN125A8F主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
  • NC用ストレートドリル  NSD 17.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 17.5

    三菱マテリアル
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 17.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)165
  • バーエンドヨウ ストップラバー17.5 DAYTONA(デイトナ)

    バーエンドヨウ ストップラバー17.5

    DAYTONA(デイトナ)
    469税込516
    1個
    欠品中
    バーエンド補修部品
  • SUS カクW(17.5+0.7) 大阪魂

    SUS カクW(17.5+0.7)

    大阪魂
    920税込1,012
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS種類内径(Φmm)17.5外径(Φmm)52厚さt(mm)45
  • ドブ マルW(17.5+0.4) 大阪魂

    ドブ マルW(17.5+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)40呼び径17.5寸法l(mm)23
  • 17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    17.5x250mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    5,120税込5,632
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MD-17.5
  • 15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • ノズル QFP 17.5mmX17.5mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 17.5mmX17.5mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6731
  • ノズル PLCC 17.5mmX17.5mm(44ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 17.5mmX17.5mm(44ピン)

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6739
  • 17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ

    17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)540刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)400
  • ジオメット フランジBT(B12D17.5フランジBT(B12D17.5 大阪魂

    ジオメット フランジBT(B12D17.5フランジBT(B12D17.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    長さ(mm)25寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 17.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 17.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,990税込14,289
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)185直径(Φmm)17.5溝長(mm)120先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-217材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)17.5
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
  • 平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用) エスコ

    平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用)

    エスコ
    630税込693
    1パック
    翌日出荷
    材質合成ゴム寸法(mm)Φ19.2、Φ22内径(Φmm)10.5外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
  • 70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製) エスコ

    70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
  • ユニクロ フランジBT(B12D17.5 大阪魂

    ユニクロ フランジBT(B12D17.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
  • 58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HA-8材質ステンレス(SUS316)質量(g)79種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)1100寸法A(mm)17.5寸法E(mm)24内高(mm)58口の開き(mm)11内幅(mm)17.5
  • 15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用 エスコ

    15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
  • フランジBT(B12 D17.5 大阪魂

    フランジBT(B12 D17.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
  • フラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDK TDK

    フラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDK

    TDK
    1個
    取扱い終了
    仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = EMC吸収材料 = 30材質外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm開口部直径 = 26mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.5mm外側の幅 = 33.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 17.5cm丼 スリーライン

    17.5cm丼

    スリーライン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バイオマスメラミンを使用した、古風で懐かしい色合いの和食器です。どっしりとしたフォルムはうどん、そば、ラーメンなどの料理に良く合います。
    用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)寸法(mm)175×83容量(mL)1200シリーズ丼・麺丼電子レンジ×食器洗浄機
  • クロメート フランジBT(B12D17.5 大阪魂

    クロメート フランジBT(B12D17.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
  • ジェット パイロット (# 17.5) 260-14142-17 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 17.5) 260-14142-17

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ジェット パイロット (# 17.5) 193-14142-17 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 17.5) 193-14142-17

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (91121)ベアリング、テーパー 40×76.2×17.5 ホンダ

    (91121)ベアリング、テーパー 40×76.2×17.5

    ホンダ
    1,988税込2,187
    1個
    3日以内出荷
  • 3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-45材質SUS304高さ(mm)17.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)38.8
  • 3カ-B フランジBT(B12D17.5 大阪魂

    3カ-B フランジBT(B12D17.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    長さ(mm)10寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
  • ジェット パイロット (# 17.5) 4KM-14142-17 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 17.5) 4KM-14142-17

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
...