カテゴリ
- 切削工具(938)
- ねじ・ボルト・釘(820)
- メカニカル部品(547)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(538)
- 制御機器(379)
- 機構部品(352)
- 配管・水廻り設備部材(304)
- 作業工具(273)
- 電気材料(143)
- 物流用品(89)
- バイク部品(87)
- 測定用品(86)
- 油圧機器・油圧ホース(83)
- 科学研究・開発用品(78)
- 空調・照明・電設資材(74)
- 事務用品(73)
- 建築金物(56)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 自動車補修部品(46)
- パソコン/周辺機器(38)
- 電動工具(27)
- 研磨材(23)
- 家電(22)
- 学童・教育用品(19)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 作業服(12)
- 自転車部品(12)
- テープ(11)
- 防犯用品(11)
- 整備工具・収納(10)
- 厨房用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 介護用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 梱包用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 医療(5)
- バッテリー・電装(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農具(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 空圧工具(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(620)
- PISCO(ピスコ)(167)
- 旭精工(99)
- グーリング(90)
- TRUSCO(85)
- エスコ(76)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
- ニッタ(76)
- 千代田通商(75)
- FYH(日本ピローブロック)(71)
- 三興マテリアルサプライ(68)
- NACHI(不二越)(61)
- NTN(エヌティーエヌ)(57)
- OSG(オーエスジー)(55)
- CKD(49)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(46)
- 岩田製作所(44)
- シヤチハタ(42)
- 日産ネジ(40)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「17.5mm」の検索結果

のぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):J
ジャストコーポレーション(26件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
のぼり用ステンレスポール回転頭(内径17.5mmΦ)
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥128税込¥1411個当日出荷破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。 ステンレスポール専用。材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
ノズル QFP 17.5mmX17.5mm
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6731
ノズル PLCC 17.5mmX17.5mm(44ピン)
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6739
3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-45材質SUS304高さ(mm)17.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)38.8
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒
Schutzinger¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm
BROYCE CONTROL¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コネクティングリンク 線径5mm長さ17.5mm
水本機械製作所¥529税込¥5821個3日以内出荷両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3429材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類リングキャッチ寸法L(mm)17.5寸法D(mm)5寸法W(mm)8.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
Schutzinger テストソケット 真鍮 17.5mm 赤
Schutzinger¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm
FINDER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc
DIALIGHT¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色緑保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色白電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm
BROYCE CONTROL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRC/2位相障害、位相シーケンス、低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. 両リレーステータスを示す個別の赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V 17.5mm
BROYCE CONTROL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:140 → 315 V●遅延時間:0.2 → 10秒●最大検出電圧:315V●UL認定. LCVR/2低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS監視. ほとんどの一般的な単相供給電圧に適合する公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、低電圧又は過電圧遮断レベルを超過したかどうかを検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを示す赤色のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマ RS PRO SPDT 230V ac 17.5mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V ac 17.5mm
BROYCE CONTROL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 8→30V dc 17.5mm
BROYCE CONTROL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:8 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●取り付けタイプ:DINレール●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mm
CROUZET¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●寸法:65.5 x 17.5 x 92.6 mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマ RS PRO SPDT 400V ac 17.5mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 380 V ac (電圧不足)、420 → 500 V ac (過電圧)●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●寸法:17.5 x 66.5 x 89 mm●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 280→520V ac 17.5mm
BROYCE CONTROL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマ RS PRO SPDT 12→24V dc 17.5mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:12 → 24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
両手用竹割 全鋼刃
千吉(15件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。用途竹割作業。材質(本体)鉄材質(刃)刃物鋼
ダリヤ ステンサイクルカット ハサミ
中島利器¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷つかんだものを逃がさないギザ刃で楽々カット。アップハンドル。とがった刃先で切り込みやすい。ステンレス製。全長(mm)175材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
...