カテゴリ
- 農業機械(35)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車部品(4)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(18)
- ホンダ(16)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- RS PRO(4)
- 三菱(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- Zefal(2)
- DIA-COMPE(2)
- アズワン(1)
- ANEX(1)
- カクダイ(1)
- 共立電気計器(1)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 横河計測(1)
- リオン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1701-03」の検索結果

木柄貫通ドライバー(強力級)
ANEX(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)自然木商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
チョークボードペイント
ターナー色彩(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(170mL)当日出荷から翌々日出荷塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物特性耐水、速乾
PVCポケット(マグネットタイプ)
tarifold¥6,498税込¥7,1481セット(5枚)当日出荷A4用紙を入れて表示物として使用できます。 マグネット式のため取外し、付け替え可能です。用途工場での表示物管理に。 物流倉庫棟の商品管理に。材質/仕上ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)取付け方法マグネット
インダストリアルパック 三角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。材質高性能合金鋼形状三角
試薬びん
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色透明キャップ形式共栓口タイプ細口
造花 ダリアシリーズ
エルブレイン¥3,998税込¥4,3981セット(12本)3日以内出荷空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案 お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。 生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック全長(cm)76高さ(cm)76花径(cm)14