カテゴリ
- 農業機械(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- カクダイ(2)
- omron(オムロン)(1)
- 横河計測(1)
- リオン(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- Kawasaki(1)
- アラム(1)
- grunge(グランジ)(1)
- エスワイエス(1)
- RS PRO(1)
- tarifold(1)
- RITCHEY(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
- ムトウユニパック(1)
エコロジープロダクト
「1701-04」の検索結果

PVCポケット(マグネットタイプ)
tarifold¥6,198税込¥6,8181セット(5枚)当日出荷A4用紙を入れて表示物として使用できます。 マグネット式のため取外し、付け替え可能です。用途工場での表示物管理に。 物流倉庫棟の商品管理に。材質/仕上ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)取付け方法マグネット
角2 70
ムトウユニパック¥7,598税込¥8,3581箱(500枚)6日以内出荷定番クラフト封筒用途A4仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)70紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
バックプレート 170-0048
エスアンドエスサイクル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0048。純正CVキャブレターまたはDelphi EFI搭載1991-2019年XLモデル用バックプレート。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装材質アルミ色ブラックタイプステルスエアクリーナー表面処理塗装
CLASSIC HEAD SETS ヘッドセット
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷色シルバータイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.3
ショートペダルレンチ
grunge(グランジ)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷短くしっかり握れるペダルレンチ。 ペダル組付け/ 外し工具。 grunge ツールボックスに収納可能サイズのペダルレンチ。 小さいながらもしっかりトルクがかけられるグリップ付き。長さ(mm)260パイプ径(Φmm)22.2
ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ
リオン¥639,800税込¥703,7801台61日以内出荷粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式