カテゴリ

  • 制御機器(2)

「170262-4」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 170262-4 LP E1CRIMP SNAP IN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    170262-4 LP E1CRIMP SNAP IN

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 18mΩ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +95℃TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。RoHS指令(10物質対応)対応