カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み

「170328-1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk II シリーズ, 18AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk II シリーズ, 18AWG to 10AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮シュラウドは別売: 黒< 388-3246') 388-3246/、ナチュラル< 388-3252') 388-3252/、赤< 388-3268') 388-3268/. TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応