カテゴリ

  • 制御機器(3)

「171825-4」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIポストヘッダー垂直取付 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIポストヘッダー垂直取付

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Super Sabreシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Super Sabreシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応