カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- バイク純正部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「17231-p2a-000」の検索結果

エアクリーナーマウンティングラバー
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番17212-P2J-J00メーカーホンダ主な適合車種アコード/シビック/アクティ/ライフ/オデッセイ/ステップワゴン/ヴェゼル/エリシオン
ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から20日以内出荷厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後電源リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)300連続使用時間(時間)約30使用温度(℃)-10~50材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液