カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「172328-1」の検索結果

TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781袋(500個)7日以内出荷ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac/dc定格電流(A)9.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥47税込¥521個当日出荷から91日以内出荷ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。