カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 自動車純正部品(1)

「172776-2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,298税込8,028
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock Mark II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチブル・インターロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    マルチブル・インターロック・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレートタイプコンタクトコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ワイヤーケーブル結線方法圧着
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • パワー・ダブルロック・コネクタ 接触子 リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワー・ダブルロック・コネクタ 接触子 リセプタクル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
  • エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    449税込494
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 172774-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 172774-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,598税込6,158
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = マルチインターロックコネクタシリーズ = MICオス/メス = メスTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)5質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIC マークⅡ プラグ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    MIC マークⅡ プラグ ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    869税込956
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
    形状プラグハウジング自然色
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlockシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlockシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlockコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
    種別リセ・ハウジング
  • マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1パック(8個)ほか
    6日以内出荷
    形状プレティン自然色
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 13行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 63mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチブル・インターロック・コネクタ プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    マルチブル・インターロック・コネクタ プラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    形状ストレート種類角型コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9行数 = 2ジェンダー = オスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 30mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081') 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012') 719-9012 。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
    種別ピンコンタクト形状ストレート定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
  • MICリセプタクルコンタクト14-20AWG連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    MICリセプタクルコンタクト14-20AWG連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    25,980税込28,578
    1巻(3500個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (77276)フューエルホース プロテクタ トヨタ

    (77276)フューエルホース プロテクタ

    トヨタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 21極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 21極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 21行数 = 2ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 87mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様MICレセプタクルシリーズMulti-Interlock Mark II深さ(mm)36.5材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ