カテゴリ
- バイク純正部品(201)
- 自動車純正部品(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 建築金物(29)
- 制御機器(22)
- 農業機械(18)
- バイク部品(17)
- 自動車補修部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 事務用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 電気材料(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 作業工具(9)
- 塗料(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(7)
- 機構部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 食品・飲料(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AGRAS(9)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(35)
- Kawasaki(12)
- MAZDA(マツダ)(43)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- SMC(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(180)
- スズキ(6)
- スバル(5)
- トヨタ(78)
- ニッサン(33)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- ホンダ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- ヤンマー(6)
- ヨコヅナ(5)
- 椿本チエイン(9)
- 菊水化学工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-172B
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)172作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ホビーロータリーカッター
オルファ(9件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。仕様替刃式、左右両用トラスコ品番288-4577質量(g)14.5刃径(Φmm)18刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173)RoHS指令(10物質対応)対応
イージーケア
Lustro ware(ラストロウェア)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から7日以内出荷4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。 パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。 パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。 フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。 溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。 電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。形状角機能ロック機能
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
Dリングファイル統一伝票E型
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥549税込¥6041冊当日出荷ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリングサイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型質量(g)160タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)背幅(mm)35穴数2寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
小まわりチェア キャスター付き
YAMAZEN(山善)(17件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781脚当日出荷キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。耐荷重(kg)90(目安)キャスターあり背もたれあり組立時間20~30分
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形




グロワール IDホルダー
レイメイ藤井¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様窓付ポケット×1、カードポケット×2、ナスカン付ストラップ、安全パーツ付寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:91×63以下本体質量(g)27ストラップ幅(mm)11ストラップ長(mm)約450素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地・ストラップ=ポリエステルホルダー寸法(mm)W102×H80×D5


波板用側枠 2.4M
アルインコ¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。材質アルミ長さ(mm)2400幅(mm)42厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
電池切れお知らせライト付防犯ブザー
レイメイ藤井¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。 高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。 夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。 笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。用途防犯ブザー付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVC質量(g)44(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず)使用電池単4形乾電池×1本防塵防水性能IP64連続動作時間鳴動:120分以上音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)
楽サポ低反発 腰当てM
ボンフォーム(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中ドライブを快適に変える新シリーズ ! 「楽サポ低反発」シリーズは快適楽々ドライブを実現する デザイン・素材がパワーアップした新シリーズ ! 体圧分散 ! 衝撃吸収 ! サポート性UP ! もちっとしたボリュームがシートと腰のスキマを埋める材質(表)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、ウレタンフォーム寸法(mm)280×450色ブラック
【レンタル】シンチレーションサーベイメータ(校正書付)
日立アロカメディカル¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から3日以内出荷エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ 線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。仕様【測定線種】γ線寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D)質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む)測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1電源単2形アルカリ乾電池×4検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器測定エネルギー範囲線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上表示単位μSv/h、s-1電池寿命連続30時間以上
コード付ソケットキーレスソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
はがきバインダー差し替え式/120枚用
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681冊当日出荷収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mmサイズA4・S型質量(g)540収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26RoHS指令(10物質対応)対応ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。 3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:ありセット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書サイズ中型電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ分解能800、1200、1600、2400インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間連続待機時間約15840時間無線通信方式2.4GHzプロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日マルチペアリングなし
CD/DVDケース
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷1ケースに大量に収納できる、持ち運びに便利なCD・DVDケースです。 丈夫で耐久のある表面素材 整理しやすい背ラベルと背ラベルポケット付き ディスクの飛び出し防止機能付き材質ポリエステル、紙、PP、PE(不織布)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら