「1747416-2」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-4000シリーズ コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-4000シリーズ コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(50個)
    欠品中
    形状リセコンタクト、バラ状適用領域14絶縁被覆外径(Φmm)2.8-3.75ワイヤレンジマークM
  • 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ダイナミック4000タブコンタクト16-14AWG連鎖状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック4000タブコンタクト16-14AWG連鎖状

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(2000個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • TE Connectivity 端子 ダイナミック メス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 ダイナミック メス 圧着

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459~税込¥505~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • D4000シリーズ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D4000シリーズ用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1袋(500個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • D-1000 コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1000 コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥30~税込¥33~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(100個)
    欠品中
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
    種別ソケットコンタクト
  • エピカコールド1回用 メニコン

    エピカコールド1回用

    メニコン
    ¥149税込¥164
    1個(12mL)
    当日出荷
    ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に
    成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール適合ソフトコンタクトレンズ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • D4000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D4000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC600
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
    種別ピンコンタクト形状ストレート定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワンウルトラモイスト オフテクス

    ワンウルトラモイスト

    オフテクス
    ¥859税込¥945
    1個(500mL)
    当日出荷
    1本で洗浄・すすぎと、消毒・保存ができ、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本製のソフトレンズ用消毒剤です。 すべてのソフトレンズに対応。使いやすいレンズケース付。
    成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩適合ソフトコンタクトレンズ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボシュロム レニューフレッシュ ボシュロム

    ボシュロム レニューフレッシュ

    ボシュロム(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個(355mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。 タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
    成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート適合ソフトコンタクトレンズ機能洗浄、すすぎ、消毒、保存医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • HLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ソケットコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット(100個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応