カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1747418-2」の検索結果

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1747418-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷シリーズDynamic 4000適合電線(mm2)【最小】1.25材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 4000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55