カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1747994-1」の検索結果

D2000シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281袋(21個)3日以内出荷から9日以内出荷種類角型動作電圧(V)AC/DC250
WTB コネクタ ヘッダ 16POS 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:16 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic 2000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-40