カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「175152-1」の検索結果

3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781パック(4000個)当日出荷から9日以内出荷
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(50個)欠品中仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応