キーボードカバー シリコン と LGエレクトロニクス LG gram Pro 17Z90U シリーズ 17インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます) ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カットLED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種LGエレクトロニクス LG gram Pro 17Z90U シリーズ厚さ(mm)0.3カバー寸法(mm)365×145対応インチサイズ17インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム特性:ブルーライトカット光沢