カテゴリ

  • 制御機器(2)

「178803-3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 3.81mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 3.81mm ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 40mm幅 = 17.78mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = PETD-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。