カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(663)
  • 制御機器(13)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17ph」の検索結果

関連キーワード
726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
339税込373
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ビット(差込角8mm) ハゼットビット(差込角8mm)ハゼット
1,098税込1,208
1本
当日出荷から21日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
エクスポスト プレイン TOEX(LIXIL)エクスポスト プレインTOEX(LIXIL)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス
SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂SUS304 ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
材質SUS304
メンズジャケット(シングル) フォークメンズジャケット(シングル)フォーク
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
超軽量の男性用ドクタージャケットは新しいクールビススタイル。使用している生地は通気性の良い、穴あきの素材で、撥水加工が施され穴あきでも水を弾く機能性素材です。ストレッチ性にも優れているので、スクラブや白衣の上にコートを羽織っても動きを妨げることなく、さまざまな動きに柔軟に対応してくれます。薄くて軽い素材ながら本格的なテーラード仕上げになって、スタイリッシュな印象になっています。
仕様胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベントホワイト素材ポリエステル100%
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-17渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P17 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-100~+100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1000℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F17 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R17渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1000℃
ホースニップル JET INOUE(ジェットイノウエ)ホースニップルJET INOUE(ジェットイノウエ)
589税込648
1個
4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント
用途サウンドパーツ材質スチール
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
アタック抗菌EX 花王アタック抗菌EX花王(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(4kg)
当日出荷
100日間蓄積した黄ばみ*1もつけ置き級*2に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ*3。24時間ずーっと抗菌*3。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り *1週に2回以上着用・洗濯を繰り返し、100日間以上経過した衣類で評価 *2繰り返し洗濯することで効果を発揮します *3すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません
用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤【17%,高級アルコール系(非イオン)】,PH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤形状液体液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して30mL【(キャップ約(1杯+1/2杯)】【汚れに応じて適宜増減する。】【製品キャップ1杯は約20mL】商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
pH標準液 HORIBApH標準液HORIBA(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷
ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途水道用材質NBR耐熱温度(℃)80
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31長野計器(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
クリップとる WADAIクリップとるWADAI
2,998税込3,298
1本
欠品中
ヘッド部の特殊ギミック構造で固着したクリップもスムーズに抜き取ることができます。高剛性17-4PHステンレス鋼を採用。耐油・防滑性に優れたPVCグリップ。高弾性のあるスプリングバネ内蔵でスムーズな開閉をサポート。国産車から輸入車まで、メーカーを問わずプラスチック製クリップ・ファスナー・プッシュリベットなど汎用性に優れています
用途固定したクリップの抜き取りに材質ステンレス鋼製全長(mm)190質量(g)106材質(グリップ)ポリ塩化ビニル開口幅(mm)(最小~最大)3~18
スイブルスナップシャックル WichardスイブルスナップシャックルWichard
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630Rニツコー熔材工業
25,980税込28,578
1箱(5kg)
3日以内出荷
析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
長さ(mm)1000【棒端】橙JIS規格Z3321 YS630棒径(Φmm)1AWS規格A5.9 ER630 該当RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
シンブルスナップシャックル WichardシンブルスナップシャックルWichard
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。
用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス質量(g)150
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61長野計器
38,980税込42,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
Gro Line pH/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ ℃テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pH、0.1℃セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86)使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 貼り付けキット付 指紋防止 MSソリューションズiPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 貼り付けキット付 指紋防止MSソリューションズ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro材質ガラス超透明質量(g)12本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明LEPLUS NEXT
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング 超透明 LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング 超透明LEPLUS NEXT
1,798税込1,978
1個
欠品中
【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
48,980税込53,878
1個
当日出荷
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630特殊電極
58,980税込64,878
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
...
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
"17ph" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷