カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 農業機械(25)
  • 事務用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18-0104」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812

    DUNLOP(ダンロップ)
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/60R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)735
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R18 104V XL 357811 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R18 104V XL 357811

    DUNLOP(ダンロップ)
    45,980税込50,578
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)723
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104

    エイム電子
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」
    仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • ボールペン替芯 黒 セーラー万年筆

    ボールペン替芯 黒

    セーラー万年筆(2件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    インク色ブラック先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • TWIN SLASH 3inch (ツインスラッシュ 3インチ) Vance&Hines

    TWIN SLASH 3inch (ツインスラッシュ 3インチ)

    Vance&Hines
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
    用途スリップオンクローム適合車種ダイナファミリー(91-15) 注意:FXDF/FXDWG/FLD取付不可
  • TRIKE DELUXE (トライク デラックス) Vance&Hines

    TRIKE DELUXE (トライク デラックス)

    Vance&Hines
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
    用途スリップオンクローム適合車種トライクファミリー(09-15)
  • TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-0407 Vance&Hines

    TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-0407

    Vance&Hines
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-0407。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意!FXDF/FXDWG/FXDLSへ適合 クワイエットバッフル設定有(品番:21899) ヘッドパイプ用ヒートシールドは付属しません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-16。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 08-16。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:スリップオン。ドラッグスペシャリティー品番:1801-0407。クワイエットバッフル品番:21899。備考:FXDF/FXDWG/FXDLSへ適合、ヘッドパイプ用ヒートシールドは付属しません。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21899
    付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21899●ドラッグスペシャリティー品番:1801-0407●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:スリップオン適合FXDWG[ワイドグライド](08-16) FXDF[ファットボブ](08-16)専用材質スチールブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
  • TWIN SLASH 3inch (ツインスラッシュ 3インチ) Vance&Hines

    TWIN SLASH 3inch (ツインスラッシュ 3インチ)

    Vance&Hines
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
    用途スリップオンクローム適合車種FXDWG [ワイドグライド](08-15) FXDF [ファットボブ](08-15)専用
  • 部品 MCD-214・216・218 三笠産業[工具]

    部品 MCD-214・216・218

    三笠産業[工具]
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]

    部品 MCD-214H・216H・218H

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]

    部品 MCD-214H.216H.218H

    三笠産業[工具]
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
  • ボールペン替芯 0104 セーラー万年筆

    ボールペン替芯 0104

    セーラー万年筆
    119税込131
    1本
    7日以内出荷
    油性ボールペン用の替芯
    用途油性ボールペン用タイプ細字本体質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ2.5×90.5チップタイプステンレス0.7mm繰り返し・詰め替え対応
  • HEAD. ホンダ

    HEAD.

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    切替部:104-018 上部:104-010
    規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-36取付芯々(mm)100~102
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    切替部:104-018 上部:104-010
    規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)厚さ(mm)アズワン品番64-6481-38取付芯々(mm)120
  • 修正液 油性/水性インキ両用 ぺんてる(アストラム)

    修正液 油性/水性インキ両用

    ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)
    379税込417
    1本(12mL)
    当日出荷
    極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。ブリスターパック入り。キャップ安全性:ISO規格適合。水性・油性インク両用
    成分油性・水性両用(インキ)材質キャップ:再生PC、ボディ:PA、ペン先:ステンレス、前軸:PBT質量(g)29タイプ外形寸法(mm)24×18×104芯径(mm)0.78グリーン購入法適合
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • T型レンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型レンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • いじり止め穴付きヘックスローブ プロト

    いじり止め穴付きヘックスローブ

    プロト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0026。色[カラー]:レッド。重量[グラム]:320。材質[素材]:カーボンスチール。内容量[数量]:1セット。キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
    用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • サインペン細字 赤 サクラクレパス

    サインペン細字 赤

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.6インク色あかインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 104
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
    本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
  • TKGセレクト 2層クラッド フライパン TKG

    TKGセレクト 2層クラッド フライパン

    TKG
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードコーディング加工。鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。IH対応。
    材質SUS430、アルミニウム表面処理ノンスティックコーティング板厚(mm)3
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM18×1.0。上部:104-012
    JIS規格JIS B 2061
  • タックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タックテープ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1巻(6.1m)
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
    用途電源ケーブル固定、結束。質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
  • 立水栓(ショート) カクダイ

    立水栓(ショート)

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM18×1.0。上部:104-012
    JIS規格JIS B 2061
  • ボールポイント六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボールポイント六角棒レンチセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,498税込6,048
    1セット(9本組)
    当日出荷
    特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能
    用途六角穴付ねじの締付けにセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)形状L型先端形状ボールポイント付セット数9本質量(g/セット)348サイズ規格ミリ
  • K-2RF ボールペン セーラー万年筆

    K-2RF ボールペン

    セーラー万年筆(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    付属品総合使用説明書(和英)、ケース材質ステンレス寸法(mm)Φ10.5×130(クリップ部含む)質量(g)14方式ノック式適合品番18-0104インク色ブラック先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • インチ工具 メンテナンスセット44pcs ハーレー用 インチサイズ PGR0018 プロト

    インチ工具 メンテナンスセット44pcs ハーレー用 インチサイズ PGR0018

    プロト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0018。ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な44pcsセットツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。販売備考:インチ工具。色[カラー]:ブラックボックス。重量[グラム]:3100。材質[素材]:クロムバナジウム。使用箇所:汎用工具。内容量[数量]:40pcsセット。備考:インチ規格工具。特記事項:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。使用上の注意:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
    用途ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。材質クロムバナジウムブラックボックス質量(g)3100g備考インチ規格工具商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用工具入数40pcsセット
  • サインペン細字 黒 サクラクレパス

    サインペン細字 黒

    サクラクレパス
    109税込120
    1本
    当日出荷
    タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.6インク色くろインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 104
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
  • 絆 厚地用メリケン針4・5 Y4 Clover(クロバー)

    絆 厚地用メリケン針4・5 Y4

    Clover(クロバー)
    379税込417
    1パック(12本)
    当日出荷
    ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
    用途厚手のウール地などに。セット内容No.4(6本)、No.5(6本)長さ(mm)(No.4)34.8、(No.5)33.3太さ(mm)(No.4)0.89、(No.5)0.84
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    719税込791
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 16mmパイプ差込部パッキン INAX(LIXIL)

    16mmパイプ差込部パッキン

    INAX(LIXIL)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    仕様スリップワッシャー付適合UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901厚さ(mm)4寸法内径:15mm、外径:B=20mm、厚さ:C=4mm
  • セキュリティーワイヤー Dynabook B75/LY [第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dynabook B75/LY [第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook B75/LY [第13世代]材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • サインペン細字 青 サクラクレパス

    サインペン細字 青

    サクラクレパス
    109税込120
    1本
    当日出荷
    タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.6インク色あおインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 104
  • スパークバスター ナカヤ

    スパークバスター

    ナカヤ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
    用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 32mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061