カテゴリ
- 自動車純正部品(47)
- トラック純正部品(39)
- 農業機械(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- バイク純正部品(26)
- 測定用品(20)
- 制御機器(19)
- バイク部品(17)
- 事務用品(17)
- メカニカル部品(15)
- タイヤ・足回り(14)
- 作業工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 厨房用品(8)
- 電気材料(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 縫製用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ(26)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 日野自動車(25)
- MAZDA(マツダ)(23)
- プロト(16)
- スズキ(15)
- 三菱ふそう(14)
- トヨタ(12)
- セーラー万年筆(11)
- 長野計器(10)
- ニッサン(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- MICROCHIP(8)
- ホンダ(5)
- フジノス(5)
- CKD(4)
- Kawasaki(4)
- フォーク(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「18-104」の検索結果

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812
DUNLOP(ダンロップ)¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/60R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)735
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R18 104V XL 357811
DUNLOP(ダンロップ)¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)723
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104
エイム電子¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
カーボンブラシ
マキタ(15件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など型番CB-154部品番号181047-4
水石鹸ノーブル BIB
ミッケル化学(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(18L)当日出荷5~10倍に希釈して使用できる、ヤシ油からつくられた経済性に優れたハンドソープです。 使用感やコストなど様々な要件に合わせて5~10倍に希釈倍率を調整できます。 グリーンの液色とフローラルブーケの香りでトイレを爽やかにします。液色グリーン希釈倍率5~10倍香りフローラルブーケ繰り返し・詰め替え対応
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)
サンプラテック(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質フッ素樹脂PFA口形状細口中栓あり
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
絆 厚地用メリケン針4・5 Y4
Clover(クロバー)¥379税込¥4171パック(12本)当日出荷ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。用途厚手のウール地などに。セット内容No.4(6本)、No.5(6本)長さ(mm)(No.4)34.8、(No.5)33.3太さ(mm)(No.4)0.89、(No.5)0.84
温度センサ RN1シリーズ
日本電測(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から27日以内出荷仕様リード線形シース白金測温抵抗体材質SUS316(シース)温度測定範囲(℃)-200~500リード線ビニール素子Pt100Ω端子M3Y素子数1階級(級)B
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ用 PTFEチューブ
アズワン¥26,400税込¥29,0401個(1m)当日出荷種別交換用チューブ材質PEFE色半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
地球トンボ ガーゼ 5m ポリ包装
Yamato(大和工場)¥399税込¥4391個3日以内出荷30cm幅のガーゼ(タイプⅠ)です。お好きなサイズにカットして使用できるスタンダードなガーゼです。処置用等。材質綿100%アズワン品番61-4402-77
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20
長野計器(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から29日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
車種別補修カバー スズキ レッツ/レッツG用
バイクパーツセンター¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷修理・加修に。大きな傷やカウルの割れにオススメの1品です。※社外品となります。商品内容:6点。フロントフェンダー。ハンドルカバー。フロントカバー。サイドカバー(右)。サイドカバー(左)。フレームセンターカバー適合車種スズキ レッツ/レッツG(CA4AA)
バーツイスター研磨材入りナイロン線
バーテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軸径(Φmm)6全長(mm)150質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200毛材砥粒入ナイロン#500ブラシ長(mm)50線径(mm)0.5
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10
長野計器¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
ヒルシュマン 930318104 わに口クリップ 8A 4mm, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
片丸キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,813税込¥1,9941個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
300Z型 ハンドルSET
ハリケーン¥25,880税込¥28,4681セット4日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。色クロームメッキ