カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,195)
  • トラック純正部品(2,335)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,187)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,759)
  • バイク純正部品(1,744)
  • 切削工具(1,446)
  • 制御機器(1,418)
  • メカニカル部品(904)
  • 機構部品(786)
  • 農業機械(786)
  • FA担当者のオススメ新商品(552)
  • 作業工具(514)
  • 電気材料(503)
  • 店舗什器・備品(499)
  • ねじ・ボルト・釘(498)
  • 科学研究・開発用品(452)
  • パソコン/周辺機器(412)
  • オフィス家具(360)
  • 物流用品(353)
  • 空調・照明・電設資材(340)
  • 作業服(340)
  • 配管・水廻り設備部材(302)
  • バイク部品(280)
  • 厨房用品(276)
  • 手袋(244)
  • 測定用品(238)
  • 医療(235)
  • 建築金物(221)
  • 船舶用品・漁業資材(199)
  • 事務用品(188)
  • 保管用品(170)
  • 塗装・養生・内装用品(146)
  • 電動工具(140)
  • 家電(135)
  • 卓上消耗品(132)
  • 学童・教育用品(131)
  • 研磨材(127)
  • 自動車補修部品(120)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(120)
  • 建材・エクステリア(114)
  • 農業・園芸資材(93)
  • 清掃用品(92)
  • 介護用品(87)
  • フォークリフト・産機・建機用品(77)
  • 日用品(76)
  • 溶接用品(75)
  • 安全標識(67)
  • 縫製用品(63)
  • 自転車部品(61)
  • タイヤ・足回り(55)
  • カー用品(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 安全保護具(51)
  • 梱包用品(48)
  • 空圧工具(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • ヘルスケア(36)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 救急・衛生(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 整備工具・収納(32)
  • 食品・飲料(31)
  • 防災用品(30)
  • 農具(30)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 防犯用品(23)
  • 住設機器(23)
  • テープ(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 安全用品(21)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • エンジン工具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 塗料(15)
  • マスク(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 理美容(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 完成車(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「18.5」の検索結果

26,976件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ

    ポータブルモニター 18.5インチ

    アイリスオーヤマ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    モニターサイズ18.5リフレッシュレート(Hz)60付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー質量(kg)1.8(カバー含む)表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む)コントラスト比1000:1(最大)表示色1677万色解像度1920×1080入力端子USBType-C、MiniHDMI色(本体)ブラックアスペクト比16:9輝度(cd/m2)最小250
  • 18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合 スリーアールソリューション

    18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。
    用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200入数(本)1
  • 18-18.5mm 片サドル(スチール製) エスコ

    18-18.5mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BR-1
  • リング(0) OD=18.5 92055-1148 Kawasaki

    リング(0) OD=18.5 92055-1148

    Kawasaki
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    代表車種KL250H7F
  • ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)

    ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

    uniq(ユニーク)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
    付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSその他【無線接続】あり(Direct-WiFi)適合規格PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 18.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 18.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,890税込¥16,379
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.5溝長(mm)125先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
  • 15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ

    15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)15.3~18.5
  • NC用ストレートドリル  NSD 18.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 18.5

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック

    EIZO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
    仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7サイズ18.5型ピッチ0.213×0.213 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1100:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 HzケーブルHDMI (2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • ナイロントング18.5cm(ブラック) パール金属

    ナイロントング18.5cm(ブラック)

    パール金属
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    色ブラックサイズ(cm)18.5食器洗浄機○
  • モバイル 18.5型/1920×1080/Mini-HDMI×2、Type-C×3/シルバー/2年保証 JAPANNEXT

    モバイル 18.5型/1920×1080/Mini-HDMI×2、Type-C×3/シルバー/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル×2、 給電専用Type-Cケーブル×1、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.27mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-60℃表面処理非光沢コントラスト比1000:1表示色1670万色 / sRGB:98%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C×3応答速度8ms入力端子Mini-HDMI×2/Type-C×3スピーカー2Wx2色(本体)シルバー高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250cd/m2モニターサイズ18.5パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)100角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • DIAMOND 丸穴ポンチ18.5 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ18.5

    DIAMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3080材質鉄質量(g)65
  • ワッシャ クロー 18.5X30X2.3 92200-1357 Kawasaki

    ワッシャ クロー 18.5X30X2.3 92200-1357

    Kawasaki
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    代表車種EJ650A8F
  • (91103)ベアリング、ニードル 32×55×18.5 ホンダ

    (91103)ベアリング、ニードル 32×55×18.5

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 棒状フィラメントLED(3V/青色/18.5mm) Asian Brand

    棒状フィラメントLED(3V/青色/18.5mm)

    Asian Brand
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • 棒状フィラメントLED(3V/赤色/18.5mm) Asian Brand

    棒状フィラメントLED(3V/赤色/18.5mm)

    Asian Brand
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • 最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプ I ・O DATA(アイオーデータ)

    最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    翌々日出荷
    最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。 モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。 モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。 最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
    付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック色ブラック高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)耐荷重1.3kg本体質量(g)約990対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX軸数(可動)1保守管理6ヶ月環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)対応インチサイズ最大18.5インチVESA対応非対応
  • ボルト 10X18.5 09103-10440 スズキ

    ボルト 10X18.5 09103-10440

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
  • DIAMOND 丸穴Sポンチ18.5 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Sポンチ18.5

    DIAMOND
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3097材質鉄質量(g)60
  • (90143)クランプ,フューエルホース 18.5 ホンダ

    (90143)クランプ,フューエルホース 18.5

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • (90166)ボルト,フランジ 8MM×18.5 ホンダ

    (90166)ボルト,フランジ 8MM×18.5

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
  • (90601)クランプ,チューブ(D18.5) ホンダ

    (90601)クランプ,チューブ(D18.5)

    ホンダ
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
  • ラバー (6.6×16.8×18.5) 2個入 TAKEGAWA(武川)

    ラバー (6.6×16.8×18.5) 2個入

    TAKEGAWA(武川)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • 18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥735税込¥809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-9適合電線径(Φmm)18.5~20.5
  • ボルト,10X18.5              09103-10282 スズキ

    ボルト,10X18.5 09103-10282

    スズキ
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09103-10282
  • (91012)ベアリング,ニードル 31×36×18.5 ホンダ

    (91012)ベアリング,ニードル 31×36×18.5

    ホンダ
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
  • ノズル TSOL(TSOP) 18.5mmX8mm HAKKO(白光)

    ノズル TSOL(TSOP) 18.5mmX8mm

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7394
  • 両面テープ(28X18.5X0.32) TAKEGAWA(武川)

    両面テープ(28X18.5X0.32)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • ボルト,10X18.5              09103-10305 スズキ

    ボルト,10X18.5 09103-10305

    スズキ
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09103-10305
  • BUSH,18.5MM ホンダ

    BUSH,18.5MM

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 棒状フィラメントLED(3V/緑色/18.5mm) Asian Brand

    棒状フィラメントLED(3V/緑色/18.5mm)

    Asian Brand
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • 棒状フィラメントLED(3V/白色6500K/18.5mm) Asian Brand

    棒状フィラメントLED(3V/白色6500K/18.5mm)

    Asian Brand
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト 10X18.5 09100-10275 スズキ

    ボルト 10X18.5 09100-10275

    スズキ
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト 8X18.5 09103-08348 スズキ

    ボルト 8X18.5 09103-08348

    スズキ
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
  • ホシュウガスケット(アナユ) 18.5X25.0 DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウガスケット(アナユ) 18.5X25.0

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
  • メタルマスター 18.5g EverGreen INTERNATIONAL

    メタルマスター 18.5g

    EverGreen INTERNATIONAL
    ¥929税込¥1,022
    1個
    5日以内出荷
    前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品
    用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。自重(g)18.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#6フックサイズ#1推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:12~16lb.
  • (MS470)CLIP 18.5) 三菱ふそう

    (MS470)CLIP 18.5)

    三菱ふそう
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト(7X18.5) 09106-07018 スズキ

    ボルト(7X18.5) 09106-07018

    スズキ
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
  • 棒状フィラメントLED(3V/電球色2700K/18.5mm) Asian Brand

    棒状フィラメントLED(3V/電球色2700K/18.5mm)

    Asian Brand
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラックピッチ約0.1065mm電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A表面処理ノングレア本体質量(kg)約1.86入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89%解像度3840×2160視野角H:175oV:175oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子HDMI×1、TYPE-C×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ18.5型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)280USB0