カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パイロット式ソレノイドバルブ(1)
絞り込み
ポート数
- 5(1)
定格電圧(V)
- DC24
- AC200(1)
使用流体
- 空気(1)
管接続口径
- 1/8(1)
切替方式
- その他(1)
ブランド
- コガネイ(1)
コガネイ
「180-4e1」の検索結果

電磁弁180シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から6日以内出荷基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8