カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(579)
- 店舗什器・備品(106)
- 制御機器(87)
- 研磨材(80)
- 厨房用品(69)
- オフィス家具(69)
- 自動車純正部品(61)
- メカニカル部品(59)
- 鈑金・塗装(55)
- 切削工具(54)
- 卓上消耗品(52)
- 科学研究・開発用品(48)
- パソコン/周辺機器(39)
- 家電(37)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 医療(34)
- 機構部品(32)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 作業工具(29)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 学童・教育用品(25)
- トラック純正部品(25)
- 電動工具(21)
- バイク部品(20)
- 建築金物(19)
- 物流用品(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- 自動車補修部品(17)
- 梱包用品(15)
- 防災用品(14)
- 溶接用品(13)
- カー用品(13)
- バイク純正部品(12)
- 清掃用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 介護用品(12)
- 日用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 住設機器(11)
- 安全保護具(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 安全標識(8)
- 防犯用品(8)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 事務用品(8)
- 農業機械(8)
- 縫製用品(6)
- 空圧工具(6)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車部品(5)
- 農具(5)
- 保管用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定関連サービス(4)
- 作業服(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 食品・飲料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- エンジン工具(3)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(587)
- パール金属(52)
- PROST's(49)
- HARWIN(35)
- エスコ(31)
- MAZDA(マツダ)(28)
- YAMAZEN(山善)(26)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- cotta(21)
- アズワン(17)
- Igus(イグス)(17)
- 高田ベッド製作所(17)
- ホームテイスト(17)
- HEADS(ヘッズ)(15)
- RS PRO(15)
- CKD(14)
- ヤナセ(柳瀬)(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- スズキ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「180/80」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN180-80~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-80
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷ストローク(mm)80形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ80
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-0075軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)111対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)80
ミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ80
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-0091軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)118対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)80
ツールバックB
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥7,100税込¥7,8101個当日出荷から5日以内出荷出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。 サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
(Hex)ドライバー(精密用)
Wera¥999税込¥1,0991本翌日出荷から8日以内出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
アダプターパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から4日以内出荷セット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプエキスパンド、スリット付き全長(m)1
スコーライトホイルR 20
イチグチ¥619税込¥6811個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。寸法(mm)直径20×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥299税込¥3291本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い付属品取付ロープ(3m)×4本紫外線カット約70%厚さ(cm)0.5
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥239税込¥2631本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
SKINTOP ST/STR
LAPP¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥269税込¥2961本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥249税込¥2741本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥29,980税込¥32,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
マルテー 腰袋用ベルト
大塚刷毛製造¥799税込¥8791本当日出荷マルテー 塗装用腰袋 ミシン 目入 ・ベルト 付 ブラック 用ベルト材質ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)1100×52RoHS指令(10物質対応)対応
ビラテック ビアテイスター
ボルミオリ・ルイジ¥3,398税込¥3,7381セット(2個)翌々日出荷ビアティスティングシリーズイタリア製容量(mL)420品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)89×200TKG品番9-2246-0601TKG品番(2017)6-2030-0601
スプレーガン用 塗料カップセット
SAGOLA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。用途適合スプレーガンパーツ交換用に。トラスコ品番161-2840材質/仕上プラスチック質量(g)240容量(L)0.5適合スプレーガンmini XTREME全機種
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥389税込¥4281本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
...


























![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)