「180μf 35v」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
仕様●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-17
ニチコン 電解コンデンサ 180μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 180μFニチコン
749税込824
1個ほか
翌々日出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 180μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 180μFニチコン
559税込615
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 180μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 180μF 35V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
739税込813
1セット(2個)
欠品中
Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、35 V の電圧を使用。180 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6966-44
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μFニチコン(1件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から80日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFK1V181 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFK1V181Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命3000h静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μFニチコン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(マイナス) = -20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFC1V181 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFC1V181Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc寿命3000h許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から29日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μFニチコン(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.56 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 180μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:180μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:4000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-40
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μFニチコン(1件のレビュー)
339税込373
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μFニチコン
339税込373
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFR1V181 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFR1V181Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1袋(200個)
7日以内出荷
FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
仕様●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FK Radialアズワン品番65-7060-96
電解コンデンサ 180μF 35V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 180μF 35V dc 1箱 1000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6973-86
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μFニチコン
2,398税込2,638
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 180μF 500V dc VISHAY電解コンデンサ 180μF 500V dcVISHAY
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6952-12
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUFC1V182 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUFC1V182Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)35dc許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1229mArmsアズワン品番65-7085-51
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1229mArmsアズワン品番65-7190-63
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1袋(500個)
7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●誘電正接:12%アズワン品番65-7140-18
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●寿命:5000hアズワン品番65-7188-01
電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishayアルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計有効寿命:5000時間@105℃>24時間365日、60℃で使用可能最大500Vに対応リプル電流は、類似品より10→30%高くなっていますサイズが標準の製品
仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-98
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,180μF,25V dc,25SEPF180M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,180μF,25V dc,25SEPF180MPanasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量180μF漏れ電流(μA)900RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
コンデンサ 1800μF 35V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 35V dcPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
7日以内出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7183-06
電解コンデンサ 1800μF 35V dc VISHAY電解コンデンサ 1800μF 35V dcVISHAY
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-48
コンデンサ 1800μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 35V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1袋(100個)
7日以内出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7109-57
電解コンデンサ 1800μF 35V dc 1箱 250個入 VISHAY電解コンデンサ 1800μF 35V dc 1箱 250個入VISHAY
95,980税込105,578
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-53
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUFM1V182 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUFM1V182Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)35dc許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUFC1V182 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUFC1V182Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命5000h静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)22最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUTP1V182S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUTP1V182SPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)35dc静電容量1800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μFニチコン
3,398税込3,738
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
450v 180μf特集