カテゴリ

  • 自動車純正部品(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180e1」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
(73230)フロントシート インナベルトASSY LH トヨタ(73230)フロントシート インナベルトASSY LHトヨタ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(87910)アウタリヤビュー ミラーASSY RH トヨタ(87910)アウタリヤビュー ミラーASSY RHトヨタ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RH トヨタ(69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RHトヨタ
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
バック(L),フロントシート MAZDA(マツダ)バック(L),フロントシートMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D466) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D466)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D462) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D462)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (L236) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (L236)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (L232) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (L232)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (L216) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (L216)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (L208) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (L208)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C111) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C111)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C105) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C105)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (L206) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (L206)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D465) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D465)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D461) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D461)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D352) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D352)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D350) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D350)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C255) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C255)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C243) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C243)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (H270) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (H270)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
(62420)センタピラー ガーニッシュ LH トヨタ(62420)センタピラー ガーニッシュ LHトヨタ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ミラー(L)ドアー (L214) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (L214)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
(52128)フロントバンパホール カバー LH トヨタ(52128)フロントバンパホール カバー LHトヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(62331)リヤドア オープニングトリム ウェザストリップ RH トヨタ(62331)リヤドア オープニングトリム ウェザストリップ RHトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(62413)センタピラー ガーニッシュ LWR RH トヨタ(62413)センタピラー ガーニッシュ LWR RHトヨタ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71970)シートNO.2 ヘッドレストASSY トヨタ(71970)シートNO.2 ヘッドレストASSYトヨタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷