カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • フロントガラス(1)
    • 自動車用テールレンズ(3)
  • カー用品(6)
    • スポーツフィルター(1)
    • フロアマット(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「180sx」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1800L サニタリーフェルール テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1800L サニタリーフェルールテクノフレックス
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1800●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7269アズワン品番67-5566-77
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1800L サニタリーフェルール テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1800L サニタリーフェルールテクノフレックス
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1800●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7226アズワン品番67-5567-23
自動車フロントガラス(日産) FUYAO自動車フロントガラス(日産)FUYAO(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
13,590税込14,949
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成車種別フロアマット(ニッサン)ベーシックロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分生地ベーシック
Decal 50SX/Mini 2018 45308099100 KTMDecal 50SX/Mini 2018 45308099100KTM
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
RESERVOIR CAP D=50 SXS      07 50180580 KTMRESERVOIR CAP D=50 SXS 07 50180580KTM
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
Spoilerset orange 50SX/MINI 18 45308054000EBB KTMSpoilerset orange 50SX/MINI 18 45308054000EBBKTM
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
CD Series(CDRB1BW100) SMCCD Series(CDRB1BW100)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
防炎ボディーカバー(一般車用) アラデン防炎ボディーカバー(一般車用)アラデン(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
(財)日本防炎協会認定生地使用国産車~外車まで幅広く使用可能!カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!大変便利なトランク収納袋つきドアミラー袋つき強風対策ベルト付き
付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
CD Series(CDRB1BW63) SMCCD Series(CDRB1BW63)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
軽量専用脚立 ホワイトカラー アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラーアルインコ
21,980税込24,178
1台ほか
翌日出荷
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。オシャレなホワイトカラー。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式幅(mm)踏ざん:55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
防炎裏起毛ボディーカバー アラデン防炎裏起毛ボディーカバーアラデン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルトベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
スーパーパワーフロー HKSスーパーパワーフローHKS
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 クリアー 78WORKSNISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 クリアー78WORKS
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合適合メーカー日産
CD Series(CDRB1BW80) SMCCD Series(CDRB1BW80)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW50) SMCCD Series(CDRB1BW50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CR Series(CRB1BW50) SMCCR Series(CRB1BW50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CR Series(CRB1BW80) SMCCR Series(CRB1BW80)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CR Series(CRB1BW63) SMCCR Series(CRB1BW63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック 78WORKSNISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック78WORKS
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合適合メーカー日産
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック / レッドリング 78WORKSNISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック / レッドリング78WORKS
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合適合メーカー日産
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
21,980税込24,178
1箱(1L×6缶)
3日以内出荷から4日以内出荷
日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用ください
エンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
車種別フロアマット(ニッサン)サキソニー ロイヤル化成車種別フロアマット(ニッサン)サキソニーロイヤル化成
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地サキソニーセット内容1台分
CR Series(CRB1BWP63) SMCCR Series(CRB1BWP63)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
CR Series(CRB1BW100) SMCCR Series(CRB1BW100)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷