カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1820pd」の検索結果

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ色シルバータイプパラレル型ストップ角度約70~120°ストップストップ付
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)
RYOBI(リョービ)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から10日以内出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップ付
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド
三菱¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム適合被削材種P種|K種
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P DB無 LMS1820P1900Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)766間口(mm)1821
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1587mm P DB無 LMS1820P1590Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)766間口(mm)1821
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H2197mm P DB無 LMS1820P2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)766間口(mm)1821
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1384mm P DB無 LMS1820P1390Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)766間口(mm)1821