カテゴリ

  • マスク(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「1821h」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A・20A兼用埋込コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込コンセント(グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    グレー種類埋込コンセント
  • 加圧ロール ダイヘン

    加圧ロール

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
  • SH透明ホース 18x21 50m巻 三洋化成

    SH透明ホース 18x21 50m巻

    三洋化成
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)50内径(Φmm)18外径(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • STARTER ASSY,RECO ホンダ

    STARTER ASSY,RECO

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • 戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 吸気ゴム弁 29型 興研

    吸気ゴム弁 29型

    興研
    339税込373
    1パック(5個)
    当日出荷
    交換部品:吸気ゴム弁
    用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1821H、1521シリーズ、防毒マスク:1821HG、1521HG、1551G、1561G
  • 軽トラックシート 帆布 SK11

    軽トラックシート 帆布

    SK11(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    丈夫なエステル帆布製の、長期安心なトラックシートです。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。
    用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 防塵マスク視野カバー 興研

    防塵マスク視野カバー

    興研(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(5枚)
    当日出荷
    飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
    仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ-質量(g)390±30適合マスク1821H吸気抵抗(Pa)115Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上排気抵抗(Pa)45Pa以下材質(面体)エラストマーアズワン品番1-9471-12
  • プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン 卓上

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できます。工具を使わず簡単に設置でき、短時間で準備が整うためスムーズに運用できます。設置したままで高さや前後の向きを調整でき、投影環境に合わせて最適な位置に設定できます。スクリーンを装着したまま高さを220mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値603~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて快適に視聴できます。角度調整は360度回転に対応し、投影方向を自在に変更できるため、設置場所を問わず柔軟に活用できます。80型の大画面をコンパクトに展開でき、オフィスや会場でも迫力ある映像を映し出せます。発色の良いPVC素材を採用し、明るく鮮やかな映像を再現します。4K解像度に対応し、高精細なプレゼン資料や映像コンテンツもくっきり美しく表示します。収納バッグ付きで、コンパクトに収納。持ち運びができ、移動先でも便利です。スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。セミナーや展示会、移動先でのプレゼンテーションなど、持ち運びが必要なビジネスシーンに最適です。
    材質スクリーン/PVC+300D Polyester スタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66 W1771×H996mm質量(kg)3.85クランプ範囲(mm)固定範囲:天板厚さ8~76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1821×50×1350対応短焦点・超短焦点非対応収納時寸法(mm)W1090×D170×H110投影サイズ(対角)80型スクリーンスクリーンゲイン:0.8、厚さ:0.3mm±0.05mm、反射特性:反射型対応解像度4Kアスペクト比16:9
  • 液晶保護フィルム Polar Ignite 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Polar Ignite 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Polar Ignite寸法(mm)37.4×37.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • ゴムハーネス H-Ⅵ型用 興研

    ゴムハーネス H-Ⅵ型用

    興研
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    交換部品:頭紐
    用途防じんマスク、防毒マスク適合防じんマスク:1821H、防毒マスク:1821HG種別H-Ⅵ型用