カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「18231 5l900」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (18231)ダンパー アッセンブリー ニッサン

    (18231)ダンパー アッセンブリー

    ニッサン
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業)

    オイルダンパー 7012VG、7002VM

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
    仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(150N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • (22675)P/ダンパー ニッサン

    (22675)P/ダンパー

    ニッサン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(R)ダンパー (BP) MAZDA(マツダ)

    ステー(R)ダンパー (BP)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • (18232)ダンパー アッセンブリー ニッサン

    (18232)ダンパー アッセンブリー

    ニッサン
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (18201)アクセルレータ ワイヤー ニッサン

    (18201)アクセルレータ ワイヤー

    ニッサン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (24222)クリップ、ハーネス ニッサン

    (24222)クリップ、ハーネス

    ニッサン
    239税込263
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (24225)クリップ、ワイヤリング ニッサン

    (24225)クリップ、ワイヤリング

    ニッサン
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • (72752)F/ウィンドウモール ニッサン

    (72752)F/ウィンドウモール

    ニッサン
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (24225)クリップ,ハーネス ニッサン

    (24225)クリップ,ハーネス

    ニッサン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (G3800)ルーフ バイザー ニッサン

    (G3800)ルーフ バイザー

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルストラップ VOSTONE(ボストン)

    ケーブルストラップ

    VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • (24225)クリップ,ハーネス,ルーム ランプ,キヤブ オーバー ヘッド UDトラックス

    (24225)クリップ,ハーネス,ルーム ランプ,キヤブ オーバー ヘッド

    UDトラックス
    567税込624
    1個
    10日以内出荷