カテゴリ
- 農業機械(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 工進(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- トーフレ(2)
- 住友重機械工業(1)
- タンガロイ(1)
- ニチバン(1)
- ヤマヨ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ラッキーウッド(1)
- 旭光電機工業(1)
- 福井金属工芸(1)
- エイ・エヌ・エス(1)
- TESA[測定用品](1)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(1)
エコロジープロダクト
「1840-50」の検索結果

フィルムクロステープ 養生用 半透明
ニチバン(1件のレビュー)¥509税込¥5601巻当日出荷手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。トラスコ品番337-9225材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.16色透明質量(g)200長さ(m)25伸び(%)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
DXコーナー用 油性水性用 刷毛
ハンディ・クラウン¥429税込¥4721本当日出荷部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。形状筋違幅(mm)約40サイズS-15高さ(mm)225種類刷毛奥行(mm)約17材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)自然木刷毛幅(mm)約16材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フレンチアクセント金彩 ティースプーン
ラッキーウッド¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷フレンチアクセントシリーズの表面に金メッキ処理を施しました。 繊細なパール模様で縁どりされた優美なデザインです。種別スプーン材質18-10ステンレス/ミラー金彩寸法(mm)138
十字穴付タッピングネジナベ1種(3×16-1種SUS)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など
十字穴付きタッピングネジ2.6×10
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番PPD-1825B-AAA-0など部品番号718405011
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
トーフレ¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
5"CRAW (5"クロー)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ゲーリークローシリーズの中で最大サイズではありますが、その大きさに抵抗感はなく、よく釣れます!。トルクのあるアクションから水を強く動かして、ゆったりしたアクションでタフな魚も逆に良くバイトします。カバーよりも、カバー周りなどをゆっくりボトムを転がすイメージでライトテキサスで流していく様な釣り方に向いてます。ハサミも大きくアピール出来るので、春などに強烈にハマったりします!。Text by 伊豫部健入数1パック/10本入り
ロープ水位計シータ
ヤマヨ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
コードレスリベッター R2B1
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!用途各種リベット締結作業に。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2セット内容本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース、ハンガーストローク(mm)25長さ(mm)307幅(mm)76全長(mm)307質量(kg)1.7(BPL1820使用時)高さ(mm)261リベット種別2.4、3.2、4.0、4.8モータータイプ18V ブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21フレームヘッド部直径(Φmm)21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)307×76×261締結速度(サイクル)0.8秒
カールアップスタンド
福井金属工芸¥399~税込¥439~1個ほか10日以内出荷カールアップスタンドの使い分けの目安(額の高さが40cm程度の場合)。額の幅(額の裏側)50~55cm程度・・・No1840×2個。額の幅(額の裏側)35~50cm程度・・・No1840×1~2個。額の幅(額の裏側)20~40cm程度・・・No1841×1~2個。額の幅(額の裏側)18~25cm程度・・・No1842×1~2個付属品留め金具付
ビーバック軽量薄型スパインボード
エイ・エヌ・エス¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷従来品に比べて薄型軽量のスパインボードです。多数の穴により子供や脚部等の固定にも利用でき、水抜けも良く衛生的です。ピンが付いているので、ピンタイプのストラップも使用できます。材質高密度ポリエチレン質量(kg)6.7耐荷重(kg)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×1840×50松吉医科器械コード24-6877-00
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoBC1840L クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.50、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.25、BC1840U クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.50、MK035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MS035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001セット(5個)8日以内出荷図解NoBC1840U クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.29、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MP5000Eエアクリーナ,キャブレタ部品ワツシヤ_No.42、SSA-G540 エンジン(コントロールレバー)部品_No.12、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 ワツシヤ_No.68、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.56、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15など
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoMD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5020LTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MD5010T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.54、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD6020TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD6010TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD571TS-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.38、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.54、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(5個)8日以内出荷規格M6X30アプセツト図解NoMKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26、BCV32 本体部品_No.7、LBC323UT-DX 本体部品_No.39、MKF-320 M 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB320AU 本体部品_No.46、MB327U 本体部品_No.49、BC42 本体部品_No.37、MB260AU-C 本体部品_No.48、LBC263UT-DX 本体部品_No.40、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.23、MB326SPU 本体部品_No.50、MB-310HU-SC 本体部品_No.33、BC1840L ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.32、MB-310HU 本体部品_No.37、MB3230U 本体部品_No.37、BC420A 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.18、BC1840U ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、LBC264UT-DX 本体部品_No.33、DB232D B 本体部品_No.37、MKF-306 ギヤケース部品_No.26、MKF-265H ギヤケース部品_No.26、MKF-330 本体部品_No.16、MB260AU 本体部品_No.48、MB328U 本体部品_No.42、MB328U-DX 本体部品_No.42、MKF-266 ギヤケース部品_No.26、MKF-320 K 本体部品_No.16、MKF-345 ギヤケース部品_No.26、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB260AU-A 本体部品_No.48、MKF-265 ギヤケース部品_No.26、グリーンクロス2A 本体部品_No.26、MB369U-DX 本体部品_No.46、DB323 B 本体部品_No.37、MB3230DU 本体部品_No.37、MB327UT 本体部品_No.49、MB260AUA-C 本体部品_No.48、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26
6カクナット 6MM
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(10個)8日以内出荷図解NoMP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.42、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット 6MM_No.58、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.50、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 6カクナット 6MM_No.37、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.8、MGA210 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.18、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.20、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット 6MM_No.34、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.22など
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥67,980税込¥74,7781台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
















![センタリングホルダー TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413503-220719-02.jpg)