カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「1854t」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • メッシュシートライトクリアメッシュ TRUSCO

    メッシュシートライトクリアメッシュ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
    用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。クリア形状折りたたみタイプ特性採光、防炎仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115
  • ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EMSBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • デジタル握力計TL2 トーエイライト

    デジタル握力計TL2

    トーエイライト
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
    付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
  • クランクカバー INAX(LIXIL)

    クランクカバー

    INAX(LIXIL)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合BF-1145T BF-4145T BF-7145T BF-M145T A-1854 A-1855
  • Schmersal アクチュエータ ソレノイドインターロック安全スイッチ フレキシブル SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ ソレノイドインターロック安全スイッチ フレキシブル

    SCHMERSAL
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:ソレノイドインターロック安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート、堅牢 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート、堅牢

    SCHMERSAL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:ストレート、堅牢併用:AZM 161安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ 磁気ラッチ SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ 磁気ラッチ

    SCHMERSAL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:AZM 161安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mmRoHS指令(10物質対応)対応